{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 16 | |
EAN / GTIN | 4045197159823 | |
Codice del produttore | 613950 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.427 pezzi in magazzino
5,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
230 pezzi in magazzino
5,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 8 | 8 |
Posizione anello | 15 | 15 |
Apertura | 16 | 16 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 13 | 11 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |