• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DR063>066-165-50-10/11CA Punte DR per ampi diametri (57-80 mm) con cartucce

Codice art.: 6137215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6137215
EAN / GTIN 7291075235661
Codice del produttore 6137215
Numero-L L24150 32

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Overall Length (OAL) 295 mm, Lunghezza utile (LU) 165 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 67 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 63 mm
  • Diametro flangia (DF) 75 mm
  • Functional Length (LF) 212.7 mm
  • Overall Length (OAL) 295 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Lunghezza utile (LU) 165 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello