DR057-228-40-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201489
EAN / GTIN 7291075204469
Codice del produttore 3201489
Numero-L L24150 47

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 57 mm, Overall Length (OAL) 331 mm, Lunghezza utile (LU) 228 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 57 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 57.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 60 mm
  • Functional Length (LF) 261.29 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 160512-DT
  • Overall Length (OAL) 331 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 263 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 228 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello