DR160-080-20-05-5D-N Punte 5xD a inserti quadri con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3202356
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202356
EAN / GTIN 7291075300413
Codice del produttore 3202356
Numero-L L24150 284

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 148 mm, Lunghezza utile (LU) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.35 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 97.52 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 050204-DT
  • Overall Length (OAL) 148 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 98 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto