DR050-200-40-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3201482
EAN / GTIN 7291075204391
Codice del produttore 3201482
Numero-L L24150 212

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Overall Length (OAL) 303 mm, Lunghezza utile (LU) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 54 mm
  • Diametro flangia (DF) 60 mm
  • Functional Length (LF) 233.5 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 160512-DT
  • Overall Length (OAL) 303 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 235 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 200 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello