SB 18 L BL Q Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 613158840
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613158840
    EAN / GTIN 4061792254602
    Codice del produttore 613158840

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano a percussione a batteria SB 18 L BL Q metaBOX 145 M

    Descrizione:

    • Il più piccolo avvitatore a massa battente da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
    • Funzione di percussione per forare murature
    • Avvitatore a massa battente estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
    • Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
    • Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
    • Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
    • Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
    • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
    • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
    • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
    Dotazione:
    Mandrino a cambio rapido, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
    • Foratura nel metallo: 1 m/s²
    • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
    • Foratura a percussione del calcestruzzo: 16,5 m/s²
    • Tensione della batteria: 18 V
    • Coppia massima, dolce: 28 Nm
    • Coppia massima, forte: 65 Nm
    • Coppia regolabile: 0,5 Nm
    • Drill-Ø muratura: 13 mm
    • Drill-Ø acciaio: 13 mm
    • Drill-Ø legno tenero: 40 / 1 9/16 ″
    • Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/min
    • Tasso di impatto massimo: 25500 bpm
    • Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
    • Peso senza batteria: 0,9 kg
    • Peso lordo: 0,000 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello