Rinvio ad angolo a cambio rapido ″Quick″

Codice art.: 627261000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Testa angolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627261000
    EAN / GTIN 4007430249517
    Codice del produttore 627261000
    Numero-L L01760 47

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per forare e avvitare nei punti difficilmente accessibili
    • Attacco magnetico inserto con codolo esagonale 1/4″ (6,35 mm)
    • Ingranaggio in acciaio speciale
    • Adatto per rotazione destrorsa e sinistrorsa; fino a max. 28 Nm
    • Adatto a tutte le macchine Metabo BS/SB 18 classe L e PowerMaxx “Quick”

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello