Box inserti SP, 32 pezzi

Codice art.: 626700000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626700000
EAN / GTIN 4007430240217
Codice del produttore 626700000
Numero-L L01750 264
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Composta da: inserti S 2, L=25 mm
  • (30 pz.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • risp. 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • per viti Torx-Tamper: rispettivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1 x testina, 1 x portainserti magnetico a cambio rapido 65 mm
  • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2); inserti con codifica a colori: per trovare l'inserto giusto facilmente e velocemente; adattatore a cambio rapido magnetico; con adattatore per inserti per chiave a bussola (adattatore per bussole); pregiata e robusta custodia in speciale design Metabo, con gancio eurolock estraibile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello