Esecuzione:
Trapano / avvitatore a batteria BS 18 LT BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Descrizione:
- Il più piccolo trapano-avvitatore da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Trapano-avvitatore estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Mandrino a cambio rapido, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145
Proprietà:
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Foratura in metallo: 2,1 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Tipo di batteria: Li-Power
- Tensione della batteria: 18 V
- Capacità della batteria: 2 x 2 Ah
- Torsione massima, dolce: 28 Nm
- Torsione massima, forte: 65 Nm
- Torsione regolabile: 0,5 - 9 Nm
- Diametro acciaio: 13 mm
- Diametro legno dolce: 40 mm
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/minuto
- Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
- Peso senza batteria: 0,9 kg
- Peso con pacco batteria: 1,3 kg
- Peso lordo: 0,000 kg