• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WQ 1100-125 Smerigliatrice angolare

Codice art.: 610035000
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610035000
EAN / GTIN 4007430338389
Codice del produttore 610035000
Numero-L L01750 363

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta, universale e conveniente: smerigliatrice angolare ergonomica per qualsiasi lavoro
  • Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi
  • Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
  • Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
  • Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare

Proprietà:

  • Potenza resa: 700 W
  • Coppia: 3.5 Nm
  • N. giri a carico nominale: 7000 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.2 kg
  • Circonferenza impugnatura: 194 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 12000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Levigatura superfici: 7.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello