Carter di aspirazione - protezione per levigare GED 125

Codice art.: 626732000
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
Tipo di prodotto Carter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626732000
EAN / GTIN 4007430261984
Codice del produttore 626732000
Numero-L L01760 18

Descrizione

Descrizione:

  • Montaggio rapido e senza attrezzi del carter di aspirazione su una smerigliatrice angolare adatta
  • Elemento scorrevole imperdibile per un'apertura rapida e senza attrezzi quando si lavora in prossimità di pareti, anche con i guanti
  • Carter di protezione con spazzola a corona e canale di aspirazione ottimizzato per una levigatura priva di polvere in ambienti sia interni che esterni
  • La plastica antistatica impedisce le cariche elettrostatiche e la formazione di nidi di polvere, per una resa di aspirazione costantemente elevata; attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm
  • Smerigliatrici angolari a batteria: adatti a W 18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-125 Quick, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Smerigliatrici angolari a cavo: adatti a tutte le smerigliatrici angolari Metabo Ø125 mm, ad eccezione di W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100 (prima dell'anno di costruzione 2019), W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT
  • Regolabile

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello