Set di punte diamantate a corona per piastrelle “Dry”, 6 pezzi, M 14

Codice art.: 628320000
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628320000
    EAN / GTIN 4061792190610
    Codice del produttore 628320000
    Numero-L L01750 480

    Descrizione

    Descrizione:

    • Filettatura M 14 per l’impiego sulle smerigliatrici angolari
    • Grande longevità e rapida velocità di perforazione grazie ai diamanti saldati sottovuoto
    • Facile rimozione della carota grazie alle cavità laterali
    • Nessun raffreddamento extra necessario. I Ø 6-14 mm hanno inoltre un’emulsione di paraffina integrata per un raffreddamento migliore. Per forature consecutive si consiglia di raffreddare la corona brevemente con acqua prima di ogni foratura!
    • Quale lunghezza utile viene consigliato lo spessore della piastrella / del gres porcellanato / della lastra di granito. Di norma 2 cm max. Lastre di granito / piani di lavoro possono essere forati fino a 5 cm. In questo caso, la corona deve essere estratta più spesso dal foro per farla raffreddare brevemente!
    • Importante: non forare il sottofondo se il materiale è già posato!
    • Max. velocità di lavoro: 80 m/s
    • Set composto da: risp. 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + fresa diamantata 20 mm + mola a tazza diamantata 50 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello