Guanti protettivi uvex top grade 8300 Misura 11

Codice art.: 6029211
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Disponibile in 2-3 settimane
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
Serie grado superiore uvex 6000
Esecuzione Bracciale in gomma
Materiale fodera Cotone
Tipo di pelle Cuoio
Misure guanti da lavoro 11
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti in vero cuoio
Colore grau / blau
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6029211
copia
EAN / GTIN 4048612010303
copia
Codice del produttore 6029211
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
  • Nome prodotto: uvex top grade 8300
  • Tipo di prodotto: Guanti in pelle
  • ricerca colore (filtro): grigio/blu
  • Versione: con risvolto gommato
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Misura: 11
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Crosta di pelle bovina

Download & documenti

Della stessa famiglia "grado superiore uvex 6000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello