Guanti protettivi uvex top grade 8000 Misura 10

Codice art.: 6029510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 10
Tipo di prodotto Guanti in vero cuoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6029510
EAN / GTIN 4048612010341
Codice del produttore 6029510

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
  • Nome prodotto: uvex top grade 8000
  • Tipo di prodotto: Guanti in pelle
  • ricerca colore (filtro): grigio/blu
  • Versione: con risvolto gommato
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Misura: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Cuoio di bovino pieno fiore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226