KH 18 LTX 24 Martello a batteria

Codice art.: 601712850
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601712850
EAN / GTIN 4061792213197
Codice del produttore 601712850
Numero-L L01750 1186

Descrizione

Descrizione:

  • Martello a batteria con attacco SDS-plus per la foratura a percussione e la scalpellatura potenti - sempre e ovunque
  • Foratura senza polvere con l’aspirazione polvere esterna ESA plus
  • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
  • Frizione di sicurezza a camme: disinserimento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
  • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, Asta di profondità, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 24 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 68 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Peso senza batteria: 2.6 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 11.5 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 1400 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 2.1 J
  • Numero max. di percussioni: 5200 /min
  • Scalpellatura: 7.8 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello