Serie di punte/scalpelli SDS-plus SP, 17 pezzi, in valigetta di alluminio

Codice art.: 628414000
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628414000
EAN / GTIN 4007430340726
Codice del produttore 628414000
Numero-L L01750 478

Descrizione

Descrizione:

  • Punta SDS-plus con punta in pregiato metallo duro
  • Testa dinamica a forma di scalpello
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali
  • Per lavori generali di scalpellatura e foratura di muratura, calcestruzzo e pietre non solide
  • Costituta da: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210 mm / Ø 12, 14 L=260 mm / scalpello a punta L=140 mm, L=250 mm / scalpello piatto 20x140 mm, 20x250 mm / scalpello largo 40x250 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello