TE 24-230 MVT CED Sistema di taglio al diamante

Codice art.: 600434500
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
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Codice del produttore 600434500

Descrizione

Descrizione:

  • Troncatrice diamantata di elevate prestazioni per tagli a secco a basso sviluppo di polvere fino a 60 mm in materiali minerali
  • Visuale perfetta sulla linea di taglio grazie al carter di aspirazione aperto
  • Efficace aspirazione della polvere per proteggere la salute e per cantieri più puliti
  • Rapida esecuzione del lavoro ed elevata longevità grazie al potente motore Metabo Marathon
  • Ideale per troncature orizzontali precise tramite taglio a spinta; possibilità di conversione al taglio a trazione
  • Tagli precisi su superfici piane grazie alla piastra base metallica dotata di rotelle
  • Sicurezza e controllo in ogni situazione: avviamento morbido, sistema antivibrante Metabo VibraTech (MVT), disattivazione elettronica di sicurezza e protezione antiriavviamento
  • Carter di aspirazione robusto in alluminio pressofuso, con regolazione senza attrezzi della profondità di taglio
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
  • Attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm

    Dotazione
  • Carter per aspirazione CED 230, Mola per troncare diamantata UP, Chiave a due perni, Flangia di appoggio, Anelli distanziatori, Flangia a due fori, Impugnatura supplementare, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Vibrazione: 4.1 m/s²
  • Peso senza cavo di alimentazione: 8.1 kg
  • Bruttogewicht: 14.250 kg
  • Profondità di taglio max.: 60 mm
  • Livello di pressione acustica: 99 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 110 dB(A)
  • Ø mole per troncare: 230 mm
  • Potenza resa: 1600 W
  • Potenza nominale assorbita: 2400 W
  • N. giri max. a vuoto: 6600 /min
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello