Disco diamantato per troncare - SP - U, 230x22,23 mm

Codice art.: 624310000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624310000
EAN / GTIN 4007430172037
Codice del produttore 624310000

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare universale con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo con un’alta potenza di troncatura e una buona durata
  • Adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure, mattoni in argilla
  • Altezza del segmento 10 mm
  • Consegna nell’espositore da banco con un ordine di 10 pezzi (fatta eccezione per le confezioni blister)

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 230 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 6600 /min
  • Dimensioni del segmento: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Numero di segmenti: 16
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Cartone

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello