Disco diamantato per troncare 230x22,23mm, ″UP″, universale ″professional″

Codice art.: 628562000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628562000
EAN / GTIN 4061792174405
Codice del produttore 628562000
Numero-L L01750 960

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare potente con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo i materiali duri con un’alta resa di troncatura e un’ottima durata
  • Particolarmente adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure e tenere, mattoni in argilla
  • Bordi di taglio netti e alta velocità di taglio grazie ai segmenti speciali a dente corto
  • Alta sicurezza grazie ai segmenti diamantati saldati al laser. Altezza del segmento 9-10 mm.
  • N. d’ordine 628563000 e 628564000 con anello di riduzione per le macchine con attacco di 20 mm o 25,4 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello