PENTA 24N300Z020 IC908 Inserti a 5 taglienti per scanalatura e troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6003417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6003417
    EAN / GTIN 7291075289480
    Codice del produttore 6003417
    Numero-L L24080 30

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo Z
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello