• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

PCHR 20-24-5 Utensili per scanalatura, troncatura e recessi, per inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302953
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302953
EAN / GTIN 7291075172133
Codice del produttore 2302953
Numero-L L23920 264

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm
  • Head Length (LH) 21.5 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello