{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTACUT | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 6,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 16-24 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273925 16/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171952 | |
Codice del produttore | 2301612 |