Portautensili PENTACUT PCH 24-34 20/24 mm

Codice art.: 273925 20/24
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 25 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 6,5 mm
Lunghezza della testina L1 19,5 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHL 20-24
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273925 20/24
EAN / GTIN 7291075171969
Codice del produttore 2301613

Descrizione

Per:

Inserti n. art. 273937273939.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello