PCHBR 32-24L Lame bilaterali di troncatura e scanalatura per inserti PENTACUT

Codice art.: 2301674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie PENTACUT
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301674
    EAN / GTIN 7291075188530
    Codice del produttore 2301674
    Numero-L L23920 1527

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 110 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello