{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Lama D | 400 mm | |
⌀ Foro | 30 mm | |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | |
adatto per materiale | Legno | |
Numero denti | 60 | |
Larghezza di taglio B | 3,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 584035 400 | |
EAN / GTIN | 4045197220806 | |
Codice del produttore | 584035 400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari per legno, dente alterno medio 400 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
69,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
77,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
124,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
149,56 €
108,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero denti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Lama D | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ Foro | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Larghezza di taglio B | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |