{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Lama D | 165 mm | |
⌀ Foro | 20 mm | |
adatto per materiale | Legno | |
Numero denti | 24 | |
Larghezza di taglio B | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 584035 165 | |
EAN / GTIN | 4045197883711 | |
Codice del produttore | 584035 165 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per seghe circolari per legno, dente alterno medio, ⌀ Lama D: 165mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
58,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
52,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
46,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero denti | 24 | 24 | 24 |
⌀ Lama D | 165 mm | 250 mm | 160 mm |
⌀ Foro | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Larghezza di taglio B | 2 mm | 3,2 mm | 2,8 mm |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | ||
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |