• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari per legno, dente alterno fine 216 mm

Codice art.: 584055 216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 mm
Numero denti 60
Larghezza di taglio B 2,8 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Codice del produttore 584055 216

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.
Angolo di spoglia superiore negativo.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Modello KW per pannelli, impiallicciatura nobilitata e rivestimento di materia plastica su ambo i lati, nonché materiali con trattamento superficiale per esigenze elevate di qualità di taglio.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello