{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 80 mm | |
Larghezza spazzola | 12 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 9 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574250 80X12 | |
EAN / GTIN | 4017359080016 | |
Codice del produttore | 418342 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 80X12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.152 pezzi in magazzino
12,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.234 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 9 mm | 9 mm |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | 20 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo INOX |
⌀ Spazzola D1 | 80 mm | 80 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |