• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm 50X15 mm

Codice art.: 574250 50X15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 50 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 15 mm
Lunghezza utile H1 12 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574250 50X15
EAN / GTIN 4017359028599
Codice del produttore 415343

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm 50X15 mm

Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm 50X15 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino
14,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
661 pezzi in magazzino
9,19 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
979 pezzi in magazzino
7,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza utile L1 15 15 15
Lunghezza utile H1 12 12 12
Materiale guarnizione Filo INOX filo INOX filo INOX
⌀ Spazzola D1 50 50 50
Trecce ondulata ondulata ondulata
Tipo di prodotto Spazzola circolare Spazzola circolare Spazzola circolare
⌀ Codolo Ds 6 6 6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello