{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 30 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 6 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574250 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007075 | |
Codice del produttore | 413342 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 30X6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino
8,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
545 pezzi in magazzino
4,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
792 pezzi in magazzino
5,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
5,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza utile H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo in acciaio | filo INOX | filo di ottone |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |