Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 80

Codice art.: 573515 80
Sconto
18,24 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
877 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Denominazione originale prodotto RD-ZB
Colore giallo
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573515 80
EAN / GTIN 30048011643923
Codice del produttore 7527

Descrizione

Esecuzione:

I dischi per la pulizia speciale Bristle sono corpi abrasivi omogenei composti da una miscela di grana ceramica di forma precisa e ossido di alluminio che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.

Uso:

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
Impiego su levigatrici diritte e piccole smerigliatrici angolari con piattello Roloc™ n. art. 554090554094 (mandrino portapezzi ⌀ 6 mm o attacco M14).

Nota:

Per l’intero sistema di cambio rapido Roloc™ ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi a partire da n. art. 554005 e succ.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello