Platorello in plastica, gambo di ⌀ 6 mm 75 mm

Codice art.: 554090 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,30 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    10,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 75 mm
    Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
    Attacco lato macchina ⌀ codolo 6 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Per sistema di cambio rapido Roloc™
    Numero massimo giri 20.000 min-1
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554090 75
    EAN / GTIN 4001895967771
    Codice del produttore 7000033538

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
    Platorello in plastica con gambo da 6 mm fisso.
    Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

    Uso:

    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

    Nota:

    Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello