Platorello in gomma, gambo di ⌀ 6 mm medio-duro 75 mm

Codice art.: 554093 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
195 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 75 mm
Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina ⌀ codolo 6 mm
⌀ Gambo 6 mm
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554093 75
EAN / GTIN 4045197526250

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
Platorello in gomma con attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.