ECC120A25-4W12 IC900 Frese in metalo duro con 4 eliche a 30°, con taglienti smussati, lunghezza media

Codice art.: 5698548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5698548
EAN / GTIN 7291075002119
Codice del produttore 5698548
Numero-L L24180 1491

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello