ECF D-1.5/45-4C04 IC900 Frese per smussi

Codice art.: 5621196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5621196
    EAN / GTIN 7291075005042
    Codice del produttore 5621196
    Numero-L L24180 2668

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 1 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello