ECD-S2 120/90C12-73 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623301
EAN / GTIN 7291075021677
Codice del produttore 5623301
Numero-L L24180 2358

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 73 mm, Lunghezza utile (LU) 24 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 24 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello