OFMT 07T3-AETN IC928 Inserti ottagonali per Fresatura

Codice art.: 5690618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5690618
EAN / GTIN 7291075106060
Codice del produttore 5690618
Numero-L L23910 406

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.9 mm, Spessore inserto (S) 4.54 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.9 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello