HM390 TDKT 1505PDR-HS IC830 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 5669406
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669406
EAN / GTIN 7291075313031
Codice del produttore 5669406
Numero-L L23910 263

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm, Spessore inserto (S) 6.24 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello