EFS-B44 25-52W25-121 IC608 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: 5668821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668821
EAN / GTIN 7291075012477
Codice del produttore 5668821
Numero-L L24180 1555

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 121 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 121 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa famiglia "FINISHRED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello