EFSI-B44 312-625C312 IC900 Una combinazione di frese in metallo duro integrale per sgrossatura e finitura in un unico utensile

Codice art.: 5622108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FINISHRED

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5622108
    EAN / GTIN 7291075013177
    Codice del produttore 5622108
    Numero-L L24180 2865

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
    • Diametro della fresa (DC): 0.312″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Decimale Equivalente: 0.312″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo di Stelo: Round

    Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello