EFS-B44 14-30W14-83 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: 5622103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FINISHRED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5622103
    EAN / GTIN 7291075012033
    Codice del produttore 5622103
    Numero-L L24180 1447

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 14 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 83 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Weldon

    Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello