ECP-E3L 10-22/32C10S72 IC900 Frese a candela integrali per sgrossatura con 3 eliche a 38° con codolo maggiorato 3xD e taglienti rompitruciolo

Codice art.: 5622200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622200
EAN / GTIN 7291075013948
Codice del produttore 5622200
Numero-L L24180 1266

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Della stessa serie "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello