• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ECR-B3 08-12/27C08R02DA63 IC1508 Frese integrali a candela con 3 eliche a 45° per sgrossatura con codolo maggiorato, per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 3401439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3401439
EAN / GTIN 7291075446487
Codice del produttore 3401439
Numero-L L24180 770

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Della stessa serie "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello