• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 Frese integrali per sgrossatura con 3 eliche e 45° e codolo minorato, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 2618637
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2618637
EAN / GTIN 7291075365863
Codice del produttore 2618637
Numero-L L24180 436

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 41 mm

Della stessa famiglia "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello