EFS-B44 25-52C25-121 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura

Codice art.: 5622192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622192
EAN / GTIN 7291075194906
Codice del produttore 5622192
Numero-L L24180 901

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 121 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 121 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello