• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM EB160A09-2T10 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda.

Codice art.: 5621348
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5621348
EAN / GTIN 7291075149210
Codice del produttore 5621348
Numero-L L24060 87

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 32.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Raggio dellinserto (RE) 0.012 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Functional Length (LF) 20.5 mm
  • Overall Length (OAL) 32.25 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello