• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HP ANKT 0702R12T-FF IC830 Inserti per fresatura ad elevati avanzamenti

Codice art.: 5607713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607713
EAN / GTIN 7291075342734
Codice del produttore 5607713
Numero-L L23910 264

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.55 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm, Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.55 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello