• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

MTH 23 E 1.5 ISO IC908 Inserti per filettatura esterna ISO a profilo completo.

Codice art.: 5607452
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607452
EAN / GTIN 7291075220803
Codice del produttore 5607452
Numero-L L24290 270

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 27 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm, Larghezza inserto (W1) 8 mm, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 27 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello