• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

MTH 45F R2.0 IC908 Inserti per finitura con tagliente elicoidale lungo

Codice art.: 5607196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607196
EAN / GTIN 7291075229677
Codice del produttore 5607196
Numero-L L24290 225

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 37 mm, Spessore inserto (S) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 37 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Numero di taglienti 1

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello