MTH 32F R0.2 IC908 Inserti per finitura con tagliente elicoidale lungo

Codice art.: 5607178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607178
EAN / GTIN 7291075229608
Codice del produttore 5607178
Numero-L L24290 207

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 32 mm, Spessore inserto (S) 4 mm, Larghezza inserto (W1) 9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 32 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9 mm
  • Numero di taglienti 1

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello